大正天びん製作所
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)JCSS校正証明書付き
計量法やJIS等の規格に準拠しています。
OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様
【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
材質
オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼
密度
JIS B 7609:2008 11項に適合
クラス
F1級
内容量
1セット
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69089995
F1CSB-20K(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69090011
F1CSB-10K(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69090020
F1CSB-5K(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69090029
F1CSB-2K(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69090038
F1CSB-1K(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69090047
F1CSB-500G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69090056
F1CSB-200G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69090065
F1CSB-100G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69090081
F1CSB-50G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69090090
F1CSB-20G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69090099
F1CSB-10G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69090108
F1CSB-5G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69090117
F1CSB-2G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69090126
F1CSB-1G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000