大正天びん製作所
円盤分銅 ステンレス (F1級) JCSS校正証明書付き
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます
仕様
【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
材質
オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼
密度
JIS B 7609:2008 11項に適合
クラス
F1級
表面粗さ(μm)
2以下
内容量
1セット
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69090826
F1DS-5K(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69090835
F1DS-2K(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69090851
F1DS-1K(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69090860
F1DS-500G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69090869
F1DS-200G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69090878
F1DS-100G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69090887
F1DS-50G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69090896
F1DS-20G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69090905
F1DS-10G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000