大正天びん製作所
増おもり分銅 (M2級) JCSS校正証明書付き
吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します
ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
仕様
【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
材質
オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
密度
JIS B 7609:2008 11項に適合
クラス
M2級
表面粗さ(μm)
5以下
内容量
1セット
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69092147
M2SS-5K(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69092156
M2SS-2K(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69092165
M2SS-1K(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69092181
M2SS-500G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69092190
M2SS-200G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69092199
M2SS-100G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69092208
M2SS-50G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69092217
M2SS-20G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69092226
M2SS-10G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000