大正天びん製作所
増おもり分銅 (F2級) JCSS校正証明書付き
吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します
ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
仕様
【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
材質
オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
密度
JIS B 7609:2008 11項に適合
クラス
F2級
表面粗さ(μm)
2以下
内容量
1セット
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69091971
F2SS-5K(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69091980
F2SS-2K(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69091989
F2SS-1K(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69091998
F2SS-500G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69092007
F2SS-200G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69092016
F2SS-100G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69092025
F2SS-50G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69092041
F2SS-20G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69092050
F2SS-10G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000