円盤分銅 ステンレス (M1級) JCSS校正証明書付き

円盤分銅 ステンレス (M1級) JCSS校正証明書付き - 大正天びん製作所

ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます

仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下内容量1セット
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69091009M1DS-5K(JCSS校正証明書付)
オープン
68,980
75,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69091018M1DS-2K(JCSS校正証明書付)
オープン
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69091027M1DS-1K(JCSS校正証明書付)
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69091036M1DS-500G(JCSS校正証明書付)
オープン
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69091045M1DS-200G(JCSS校正証明書付)
オープン
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69091061M1DS-100G(JCSS校正証明書付)
オープン
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69091070M1DS-50G(JCSS校正証明書付)
オープン
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69091079M1DS-20G(JCSS校正証明書付)
オープン
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69091088M1DS-10G(JCSS校正証明書付)
オープン
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする