大正天びん製作所
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き
計量法やJIS等の規格に準拠しています。
OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様
【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
材質
オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼
密度
JIS B 7609:2008 11項に適合
クラス
F2級
内容量
1セット
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69090135
F2CSB-20K(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69090151
F2CSB-10K(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69090160
F2CSB-5K(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69090169
F2CSB-2K(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69090178
F2CSB-1K(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69090187
F2CSB-500G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69090196
F2CSB-200G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69090205
F2CSB-100G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69090221
F2CSB-50G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69090230
F2CSB-20G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69090239
F2CSB-10G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69090248
F2CSB-5G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69090257
F2CSB-2G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69090266
F2CSB-1G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000