曜日別特売

板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き

板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き - 大正天びん製作所
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF2級表面粗さ(μm).2以下内容量1セット
全8種類を絞り込む
質量(mg)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(mg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69091517F2PSB-500M(JCSS校正証明書付)500
オープン
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69091526F2PSB-200M(JCSS校正証明書付)200
オープン
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69091535F2PSB-100M(JCSS校正証明書付)100
オープン
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69091551F2PSB-50M(JCSS校正証明書付)50
オープン
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69091560F2PSB-20M(JCSS校正証明書付)20
オープン
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69091569F2PSB-10M(JCSS校正証明書付)10
オープン
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69091578F2PSB-5M(JCSS校正証明書付)5
オープン
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69091587F2PSB-1M(JCSS校正証明書付)1
オープン
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする