曜日別特売

円筒分銅 ステンレス OIML型 (F1級)JCSS校正証明書付き

円筒分銅 ステンレス OIML型 (F1級)JCSS校正証明書付き - 大正天びん製作所

耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製
計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。
計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。

仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級内容量1セット
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69089715F1CSO-20K(JCSS校正証明書付)
オープン
299,800
329,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69089731F1CSO-10K(JCSS校正証明書付)
オープン
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69089740F1CSO-5K(JCSS校正証明書付)
オープン
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69089749F1CSO-2K(JCSS校正証明書付)
オープン
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69089758F1CSO-1K(JCSS校正証明書付)
オープン
57,980
63,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69089767F1CSO-500G(JCSS校正証明書付)
オープン
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69089776F1CSO-200G(JCSS校正証明書付)
オープン
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69089785F1CSO-100G(JCSS校正証明書付)
オープン
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69089801F1CSO-50G(JCSS校正証明書付)
オープン
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69089810F1CSO-20G(JCSS校正証明書付)
オープン
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69089819F1CSO-10G(JCSS校正証明書付)
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69089828F1CSO-5G(JCSS校正証明書付)
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69089837F1CSO-2G(JCSS校正証明書付)
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69089846F1CSO-1G(JCSS校正証明書付)
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする