曜日別特売

円筒分銅 ステンレス OIML型 (F2級)JCSS校正証明書付き

円筒分銅 ステンレス OIML型 (F2級)JCSS校正証明書付き - 大正天びん製作所

耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製
計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。
計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。

仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級内容量1セット
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69089855F2CSO-20K(JCSS校正証明書付)
オープン
289,800
318,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69089871F2CSO-10K(JCSS校正証明書付)
オープン
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69089880F2CSO-5K(JCSS校正証明書付)
オープン
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69089889F2CSO-2K(JCSS校正証明書付)
オープン
65,980
72,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69089898F2CSO-1K(JCSS校正証明書付)
オープン
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69089907F2CSO-500G(JCSS校正証明書付)
オープン
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69089916F2CSO-200G(JCSS校正証明書付)
オープン
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69089925F2CSO-100G(JCSS校正証明書付)
オープン
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69089941F2CSO-50G(JCSS校正証明書付)
オープン
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69089950F2CSO-20G(JCSS校正証明書付)
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69089959F2CSO-10G(JCSS校正証明書付)
オープン
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69089968F2CSO-5G(JCSS校正証明書付)
オープン
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69089977F2CSO-2G(JCSS校正証明書付)
オープン
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69089986F2CSO-1G(JCSS校正証明書付)
オープン
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする