大正天びん製作所
増おもり分銅 (M1級) JCSS校正証明書付き
吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します
ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
仕様
【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
材質
オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
密度
JIS B 7609:2008 11項に適合
クラス
M1級
表面粗さ(μm)
5以下
内容量
1セット
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69092059
M1SS-5K(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69092068
M1SS-2K(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69092077
M1SS-1K(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69092086
M1SS-500G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69092095
M1SS-200G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69092111
M1SS-100G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69092120
M1SS-50G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69092129
M1SS-20G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69092138
M1SS-10G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000