大正天びん製作所
円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き
計量法やJIS等の規格に準拠しています。
OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様
【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
材質
オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼
密度
JIS B 7609:2008 11項に適合
クラス
M1級
内容量
1セット
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69090275
M1CSB-20K(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69090291
M1CSB-10K(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69090300
M1CSB-5K(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69090309
M1CSB-2K(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69090318
M1CSB-1K(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69090327
M1CSB-500G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69090336
M1CSB-200G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69090345
M1CSB-100G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69090361
M1CSB-50G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69090370
M1CSB-20G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69090379
M1CSB-10G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69090388
M1CSB-5G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69090397
M1CSB-2G(JCSS校正証明書付)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000