ラックスMG スマートフォン・タブレットホルダー マグネット取付

ラックスMG スマートフォン・タブレットホルダー マグネット取付 - アスベルラックスMG スマートフォン・タブレットホルダー マグネット取付 - アスベルラックスMG スマートフォン・タブレットホルダー マグネット取付 - アスベル

磁石の力でビタッとついて、壁や家電を傷つけません。
スマホやタブレットを見たい場所に磁石がつくなら好きな場所に画面を固定!
お風呂で両手を開けて動画やレシピを見られます♪

耐荷重(kg)1材質本体/ABS樹脂、ラバーマグネット スベリ止め/ポリウレタン質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.7×2.8×8.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69088385A50131
オープン
519
571(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする