ハウスギャバン(旧:GABAN)
お水のゼリー ピーチ味
離水を抑え飲みやすい硬さで、どなたでも飲みやすくおいしく水分補給できます。
食物繊維2.4gを配合しました。
日常の水分補給だけではなく、夏場の熱中症対策にもおすすめです。
賞味期限
製造後1年
原材料
砂糖(国内製造)、食物繊維(難消化性デキストリン)、食塩/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、pH調整剤、塩化K、乳酸Ca、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、硫酸Mg、香料
栄養成分
(1個当たり)エネルギー32kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物9.1g、食塩相当量0.15g
ユニバーサルデザインフード
かまなくてよい(区分4)
内容量
1個(120g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69155978
091128
¥
223
¥
219
¥
237
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください