曜日別特売

トロケア パワータイプ

トロケア パワータイプ - フードケアトロケア パワータイプ - フードケアトロケア パワータイプ - フードケアトロケア パワータイプ - フードケア

飲料などに簡単にとろみがつきます。
少量でしっかりとろみがつく。一般的なとろみ調整食品の半量で同程度のとろみがつきます。
水の場合、約30秒でとろみがつきはじめます。牛乳やみそ汁など、様々な飲料や食品にご使用いただけます。
ダマができにくく、すぐにとろみがつく。
色々な飲料や食品に使える。
風味見た目を損なわない。

質量(g)【分量目安】フレンチドレッシング状:0.5、とんかつソース状:1.2、ケチャップ状:2.2(お茶(20℃)100mLに対して)賞味期限製造後2年
注意
※のどに詰まった場合は直ちに救急に連絡し、指示にしたがって応急処置をしてください。
※粉のまま口に入れないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
栄養成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69327575-1箱(50袋)デキストリン(国内製造)/増粘多糖類、pH調整剤、(1g当たり)エネルギー2.5kcal、たんぱく質0.01g、脂質0g、炭水化物0.8g、食塩相当量0.06g
760
759
820(税込)
5日以内出荷
返品不可
69327591-1袋(500g)(1g当たり)エネルギー2.5kcal、たんぱく質0.01g、脂質0g、炭水化物0.8g、食塩相当量0.06g
2,900
2,898
3,130(税込)
5日以内出荷
返品不可
69327600-1袋(2kg)(1g当たり)エネルギー2.5kcal、たんぱく質0.01g、脂質0g、炭水化物0.8g、食塩相当量0.06g
8,990
8,898
9,610(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする