曜日別特売

トロケア スタンダード 中間のとろみ

トロケア スタンダード 中間のとろみ - フードケアトロケア スタンダード 中間のとろみ - フードケア

飲料などに簡単にとろみがつきます。
コップ1杯にこれ1袋。濃度の計算粉の計量不要!便利なスティックタイプ。
1袋入れるだけで、希望のとろみがつけられます!
コップ1杯(180~200mL)に1袋入れるだけで、簡単に学会分類2021(とろみ)の粘度に調整できます。
見分けやすいカラーとサイズで入れ間違いを防止。
水の場合、約30秒でとろみがつきはじめます。牛乳やみそ汁など、様々な飲料や食品にご使用いただけます。

質量(g)【分量目安】フレンチドレッシング状:1.0、とんかつソース状:2.0、ケチャップ状:3.0(お茶(20℃)100mLに対して)賞味期限製造後2年原材料デキストリン(国内製造)/増粘多糖類入数3.6g×60袋栄養成分(2g当たり)エネルギー6.1kcal、たんぱく質0.01g、脂質0g、炭水化物1.8g、食塩相当量0.08g内容量1箱(60袋)
注意
※のどに詰まった場合は直ちに救急に連絡し、指示にしたがって応急処置をしてください。
※粉のまま口に入れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69327539-
1,250
1,198
1,294(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする