曜日別特売

トロッとろみ

トロッとろみ - ウエルハーモニートロッとろみ - ウエルハーモニー

お茶だけでなく、牛乳や味噌汁にとろみがつくパワータイプ。
とろみがつきやすいプロ仕様。
優れたコストパフォーマンス:安心の品質と低価格を実現。一般的なとろみ剤に比べて、約15%(メーカー比)使用量が削減できます。
とろみがつきやすい:とろみがつきにくい乳製品やおみそ汁などにも適しています(水(真水)は多めに加えてください)。
とろみの立ち上がりが早い:調理の作業時間が短縮できます(牛乳やおみそ汁などは、攪拌後に5分程おき、再度よくかき混ぜてください)。

質量(g)【分量目安】(お茶(60℃)100mLに対して)/フレンチドレッシング状:0.8、とんかつソース状:1.7、ケチャップ状:2.6賞味期限製造後2年原材料デキストリン(国内製造)、増粘多糖類栄養成分(100g当たり)エネルギー313kcal、たんぱく質0.3g、脂質0.1g、炭水化物91.6g、食塩相当量2.57g内容量1袋(2kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69327609-
6,280
6,198
6,694(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする