YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ハロゲンランプ両口金形150W
口金
R7s
材質
ガラス
品名
ハロゲンランプ両口金形150W
電源
AC100V/110V
本体質量(g)
10
定格消費電力(W)
150
全光束(Lm)
2600
定格寿命(時間)
2000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
10×118×10
色温度(K)
2900
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
定格消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69424376
J110V150WY2
AC100V/110V
150
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月2日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
1
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません