・ファイバホルダは、FCコネクタ付の光ファイバ素子を容易に固定でき、2軸(YZ)の調整ができるホルダです。・FCレセプタクルを装備しており、端部にFCコネクタの付いた光ファイバの接続が容易にできます。・光軸に対し直交するYZ軸の芯出し調整が可能です。YZ軸の微動方式は、微調ネジタイプと差動マイクロメータヘッドタイプから選べます。・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。