曜日別特売

スペイシャルフィルタホルダ

スペイシャルフィルタホルダ - ツクモ工学スペイシャルフィルタホルダ - ツクモ工学スペイシャルフィルタホルダ - ツクモ工学スペイシャルフィルタホルダ - ツクモ工学スペイシャルフィルタホルダ - ツクモ工学スペイシャルフィルタホルダ - ツクモ工学

・スペイシャルフィルタホルダは、顕微鏡対物レンズを用いてレーザ光を精密ピンホールに集光し、レーザ光の波面ノイズや高次回折光を除去して、クリアな波面を作ることを可能にするホルダです。
・精密ピンホールの位置決めは、光軸に対し直交するYZ軸につき、差動マイクロメータヘッドによる芯出し調整が可能です。
・対物レンズ保持部は、光軸方向 (X軸) のフォーカス微動調整が可能です。
・据付タイプとポール付タイプ(Φ20mm×60mm)が選べます。
・ポール付タイプでは、ホルダユニット全体の傾斜角度β(β2と呼称)も微調整可能です。
・精密ピンホール (Φ25μm) と対物レンズ (×10) を標準装備しています。
・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。

用途・レーザ光の波面ノイズや高次回折光を除去して、クリアな波面を作る用途(空間フィルタリング)。RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)【X】±3、【YZ】±1.5内容量1個
注意
※・レンズ倍率や組合せ変更にも対応しています。お問い合わせください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69852338SF-1010.53ポール付き
129,800
142,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
69852347SF50-1020.42据付型
129,800
142,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする