曜日別特売

微調式偏光子ホルダ

微調式偏光子ホルダ - ツクモ工学微調式偏光子ホルダ - ツクモ工学微調式偏光子ホルダ - ツクモ工学微調式偏光子ホルダ - ツクモ工学

・微調式偏光子ホルダは、偏光フィルタや波長板などの光学素子を固定し、α角度の調整ができる1軸調整ホルダです。
・光軸に平行なX軸を中心とした回転(角度 α)につき、回転ツマミによる360°の粗動調整とマイクロメータヘッドによる±4~5°の微動調整が可能です。
・ホルダー側面の目盛について、粗動側には 1°刻みで全周(360°)にあり、微動側には分単位の角度(1°未満)を読む目盛が 5' 刻みで付いています。
・回転の移動ガイドにすり合わせ式を採用し、安定した調整が可能です。
・素子は、付属のネジリング・デルリンリングで固定します。
・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。
・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。

用途・偏光フィルターや波長板など回転角度(方位角)により光学特性が大きく変わる光学素子を方位決めする用途。目盛【微動】5'刻み、【粗動】1°刻みRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※・ポールの長さは、L=20~120mmで変更することが可能です。メーカー標準仕様であれば、価格の変更はありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
適合厚さ(mm)
回転微調整範囲(°)
適合素子径(mm)
素子有効径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69852128PW2-25.40.32【素子】最大7±5Φ25.4Φ22
39,980
43,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
69852137PW2-300.32【素子】最大7±5Φ30Φ27
39,980
43,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
69852146PW2-500.36【素子】最大9±4Φ50Φ47
45,980
50,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
69852155PW2-50.80.36【素子】最大9±4Φ50.8Φ47
45,980
50,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする