レーザフォーカシングホルダ

レーザフォーカシングホルダ - ツクモ工学レーザフォーカシングホルダ - ツクモ工学レーザフォーカシングホルダ - ツクモ工学レーザフォーカシングホルダ - ツクモ工学

・レーザフォーカシングホルダは、光ファイバーからの発散光を、顕微鏡対物レンズでコリメート光に変換するホルダです。
・光ファイバ素子保持部の位置決めは、光軸に対し直交するYZ軸につき、差動マイクロメータヘッドによる芯出し調整が可能です。
・光ファイバ素子保持部は、キネマティック機構により支点を基準としたあおり角度(角度 βθ)の微動調整も可能です。
・対物レンズ保持部は、光軸方向 (X軸) のフォーカス微動調整が可能です。
・ホルダユニット全体の傾斜角度β(β2と呼称)も微調整可能です。
・本製品には、FCレセプタクルと対物レンズ (×10) を標準装備しています。
・ホルダには、Φ20mm L=60mmのポールを標準装備しています。
・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。

用途・光ファイバからの発散光を、顕微鏡対物レンズでコリメート光に変換する用途。質量(kg)0.62角度β(°)【あおり】±2傾斜角度(°)【β2】±2RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)【X】±5、【YZ】±1.5内容量1個
注意
※・対物レンズについて、レンズ倍率の変更などにも対応しています。お問い合わせください。
※・光ファイバのレセプタクルについて、SMA型の対応も可能です。お問い合わせください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69851830LF-101
129,800
142,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする