曜日別特売

ファイバホルダ

ファイバホルダ - ツクモ工学ファイバホルダ - ツクモ工学ファイバホルダ - ツクモ工学ファイバホルダ - ツクモ工学ファイバホルダ - ツクモ工学ファイバホルダ - ツクモ工学

・ファイバホルダは、光ファイバ素線を固定し、3軸(XYZ)の調整ができるホルダです。
・X軸方向(光軸方向)の調整(フォーカスの調整)は、製品背面のツマミを使います。
・光軸に対し直交するYZ軸の芯出し調整が可能です。YZ軸の微動方式は、微調ネジタイプと差動マイクロメータヘッドタイプから選べます。
・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。
・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。

用途・光ファイバ素線を固定し、位置・姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.14RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)【XYZ】±1.5内容量1個
注意
※・光ファイバ素線の固定には、樹脂アダプタ(ファイバホルダ用アダプタ FCAD-6)が必要です(別売)。お使いの光ファイバに合わせた内径にて対応しますので、ご注文の際にΦ0.5~Φ4mmの範囲内で内径をご指定ください。
※・標準のポールタイプのほか、据付型の対応もしております。お問い合わせください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
微動方式
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69851568FC-11M【YZ】差動マイクロメータヘッド
32,980
36,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
69851577FC-11S【YZ】ネジ
24,980
27,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする