曜日別特売

上操作型キネマティック式ミラーホルダ

上操作型キネマティック式ミラーホルダ - ツクモ工学上操作型キネマティック式ミラーホルダ - ツクモ工学上操作型キネマティック式ミラーホルダ - ツクモ工学上操作型キネマティック式ミラーホルダ - ツクモ工学上操作型キネマティック式ミラーホルダ - ツクモ工学上操作型キネマティック式ミラーホルダ - ツクモ工学上操作型キネマティック式ミラーホルダ - ツクモ工学上操作型キネマティック式ミラーホルダ - ツクモ工学

・上操作型キネマティック式ミラーホルダは、キネマティック機構により、支点を基準としたあおり角度調整(βθ調整)を行う2軸調整ホルダです。
・あおり角度調整のツマミが製品の上方にあるため、周囲に光学素子やデバイスが近接する場合や、光路の中に手を入れて調整することが困難な場合に、好適に使用できます。
・あおり角度の微動方式(微動調整のツマミ)は、マイクロメータヘッド と 微調ネジのタイプ(どちらもP=0.25mm)から選べます。
・素子は、付属のネジリング、デルリンリングにて固定します。
・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。
・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。

用途
・円形素子を固定し、2軸(あおり角度 βθ)の調整を行う用途。
・周囲に光学素子やデバイスが近接する場合や、光路の中に手を入れて調整することが困難な場合の用途。
・精密ステージほどの移動量を必要とせず、小スペースに円形素子を調整・設置する用途。
RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)【素子】最大9内容量1個
注意
※・本体両側面と底面にタップ穴があります(3×M6 中央、3×2-M3 ピッチ15)。これらを利用して、装置などに直接固定して組み込み使用することも可能です(標準品は、1×M6をポールへの取り付けに使用)。
※・ポールの長さは、L=20~120mmで変更することが可能です。メーカー標準仕様であれば、価格の変更はありません。
※・標準ポールタイプのほか、入射角度0°及び45°の据付型(光軸高50mm以上)も対応しております。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
角度β(°)
微動方式
適合素子径(mm)
素子有効径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69851927MF12-25.4M0.26【あおり】±2.5【βθ】マイクロメータヘッドΦ25.4Φ22
35,980
39,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
69851936MF12-25.4S0.26【あおり】±2.5【βθ】微調ネジΦ25.4Φ22
32,980
36,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
69851945MF12-30M0.26【あおり】±2.5【βθ】マイクロメータヘッドΦ30Φ27
35,980
39,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
69851961MF12-30S0.26【あおり】±2.5【βθ】微調ネジΦ30Φ27
32,980
36,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
69851970MF12-50.8M0.36【あおり】±2【βθ】マイクロメータヘッドΦ50.8Φ47
39,980
43,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
69851979MF12-50.8S0.36【あおり】±2【βθ】微調ネジΦ50.8Φ47
36,980
40,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
69851988MF12-50M0.36【あおり】±2【βθ】マイクロメータヘッドΦ50Φ46
39,980
43,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
69851997MF12-50S0.36【あおり】±2【βθ】微調ネジΦ50Φ46
36,980
40,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする