曜日別特売

上操作型キネマティック式小型ミラーホルダ

上操作型キネマティック式小型ミラーホルダ - ツクモ工学上操作型キネマティック式小型ミラーホルダ - ツクモ工学上操作型キネマティック式小型ミラーホルダ - ツクモ工学上操作型キネマティック式小型ミラーホルダ - ツクモ工学上操作型キネマティック式小型ミラーホルダ - ツクモ工学上操作型キネマティック式小型ミラーホルダ - ツクモ工学上操作型キネマティック式小型ミラーホルダ - ツクモ工学

・上操作型キネマティック式小型ミラーホルダは、キネマティック機構により、支点を基準としたあおり角度調整(βθ調整)を行う2軸調整ホルダです。
・あおり角度調整のツマミが製品の上方にあるため、周囲に光学素子やデバイスが近接する場合や、光路の中に手を入れて調整することが困難な場合に、好適に使用できます。
・微動方式(微動調整のツマミ)は、ネジ(P=0.25mm)です。
・ミラー素子は、垂直ステージに接着して固定します。
・ポール付きと据付型のタイプがあります。
・ポール付き(MF-25FP・RP)は、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。
・小型・軽量のため、組み込み用途にもご利用できます。
・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。

用途
・小型の素子を固定し、2軸(あおり角度 βθ)の調整を行う用途。
・周囲に光学素子やデバイスが近接する場合や、光路の中に手を入れて調整することが困難な場合の用途。
・精密ステージほどの移動量を必要とせず、小スペースに小型の素子を調整・設置する用途。
角度β(°)【あおり】±3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※・ポールの長さは、L=20~120mmで変更することが可能です。メーカー標準仕様であれば、価格の変更はありません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
適合素子サイズ
取付面位置
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69852006MF-20R0.03据付型Φ20mm / □20mm【素子】後方
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
69852015MF-25F0.06据付型Φ25mm / □25mm【素子】前方
16,980
18,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
69852031MF-25FP0.11ポール付きΦ25mm / □25mm【素子】前方
17,980
19,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
69852040MF-25R0.06据付型Φ25mm / □25mm【素子】後方
16,980
18,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
69852049MF-25RP0.11ポール付きΦ25mm / □25mm【素子】後方
17,980
19,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする