曜日別特売

キネマティック式小型ミラーホルダ

キネマティック式小型ミラーホルダ - ツクモ工学キネマティック式小型ミラーホルダ - ツクモ工学キネマティック式小型ミラーホルダ - ツクモ工学キネマティック式小型ミラーホルダ - ツクモ工学キネマティック式小型ミラーホルダ - ツクモ工学キネマティック式小型ミラーホルダ - ツクモ工学

・キネマティック式小型ミラーホルダは、キネマティック機構により、支点を基準としたあおり角度調整(βθ調整)を行う2軸調整ホルダです。
・あおり角度の微動調整は、製品背面のツマミを使います。
・微動方式(微動調整のツマミ)は、ネジ(P=0.25mm)です。
・ミラー素子は、垂直ステージに接着して固定します。
・ポール付きと据付型のタイプがあります。
・ポール付き(MD-25FP・RP)は、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。
・小型・軽量のため、組み込み用途にもご利用できます。
・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。

用途
・小型の素子を固定し、2軸(あおり角度 βθ)の調整を行う用途。
・精密ステージほどの移動量を必要とせず、小型の素子を調整・設置する用途。
角度β(°)【あおり】±5RoHS指令(10物質対応)対応適合素子サイズΦ25mm / □25mm内容量1個
注意
※・ポールの長さは、L=20~120mmで変更することが可能です。メーカー標準仕様であれば、価格の変更はありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
取付面位置
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69851848MD-25F0.05据付型【素子】前方
11,980
13,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
69851857MD-25FP0.1ポール付き【素子】前方
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
69851866MD-25R0.05据付型【素子】後方
11,980
13,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
69851875MD-25RP0.1ポール付き【素子】後方
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする