曜日別特売

角型素子ホルダ

角型素子ホルダ - ツクモ工学角型素子ホルダ - ツクモ工学角型素子ホルダ - ツクモ工学角型素子ホルダ - ツクモ工学

・角型素子ホルダは、ミラー・フィルタなどの角型素子を固定するホルダです。
・素子の固定は、先端樹脂付きクランプネジ及び素子との接触部となるコルク板で挟み込んで行います。
・乾板ホルダのような枠が無いため、素子有効径(有効範囲)を広く採れます。
・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。
・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。

用途・薄型の角型素子(各種フィルタやテストターゲットなど)や乾板を固定する用途。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※・KS-01 は、コルク板部が保護シールとなります。
※・ポールの長さは、L=20~120mmで変更することが可能です。メーカー標準仕様であれば、価格の変更はありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
適合厚さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69851796KS-01300.07【素子】最大5
7,398
8,138(税込)
42日以内出荷
返品不可
69851805KS-02700.12【素子】最大8.5
9,498
10,448(税込)
42日以内出荷
返品不可
69851821KS-031400.38【素子】最大18
11,980
13,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする