曜日別特売

2WAY ブランケット

2WAY ブランケット - 萩原2WAY ブランケット - 萩原2WAY ブランケット - 萩原2WAY ブランケット - 萩原2WAY ブランケット - 萩原2WAY ブランケット - 萩原2WAY ブランケット - 萩原2WAY ブランケット - 萩原

ふんわり包む2WAYニットブランケット

用途特殊加工を施した糸を丁寧に編み上げた、ふっくら柔らかなニットブランケット。厚みがありながら軽やかで、身体に自然に沿う心地よいタッチ感。肌に触れるものだからこそ、思わず触れたくなるやさしい風合いにこだわっています。同色のクッションカバー付きで、使わない時はコンパクトに収納できる2WAY仕様。リビングではブランケットとして、不要な時はクッションとして、おうち時間のリラックスアイテムにぴったり。縦型洗濯機で洗えるため日常使いしやすく、低ホルムで安心感も備えています。インテリアに温かみを添えたい方や、贈り物にもおすすめの一枚です。仕様●ホットカーペット:非対応●洗濯:洗濯機OK(※ドラム式不可)組成ポリエステル100%内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70430651270105000グレー130×180
3,627
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70430635270105010アイボリー130×180
3,627
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70430660270105100アイボリー140×200
4,536
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70430669270105101アイボリー140×200
5,445
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする