曜日別特売

惣菜容器 クリーンカップ よつば22-35B 4S ひなたピンク リスパック

惣菜容器 クリーンカップ よつば22-35B 4S ひなたピンク リスパック - リスパック惣菜容器 クリーンカップ よつば22-35B 4S ひなたピンク リスパック - リスパック

柄で彩をプラスし、売り場を楽しく演出します。中身そのままでボリュームアップ!ドレッシングカップ(別売)がピッタリ入ります。蓋・附属品は別売りです。[原産国]日本。

材質
A-PET
寸法(mm)
220×220×35
容量(mL)
850
質量(g)
23
内容量
1袋(50点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70832101PAPR973
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする