曜日別特売
PAPR973 惣菜容器 クリーンカップ よつば22-35B 4S ひなたピンク リスパック リスパック 70832101

PAPR973 惣菜容器 クリーンカップ よつば22-35B 4S ひなたピンク リスパック リスパック 70832101
PAPR973 惣菜容器 クリーンカップ よつば22-35B 4S ひなたピンク リスパック リスパック 70832101

惣菜容器 クリーンカップ よつば22-35B 4S ひなたピンク リスパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70832101
品番
PAPR973
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

柄で彩をプラスし、売り場を楽しく演出します。中身そのままでボリュームアップ!ドレッシングカップ(別売)がピッタリ入ります。蓋・附属品は別売りです。[原産国]日本。

材質
A-PET
寸法(mm)
220×220×35
容量(mL)
850
質量(g)
23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする