- ウォーターポンププライヤー モノタロウ 71876467

- ウォーターポンププライヤー モノタロウ 71876467
- ウォーターポンププライヤー モノタロウ 71876467
- ウォーターポンププライヤー モノタロウ 71876467
モノタロウ

ウォーターポンププライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
71876467
品番
-
販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。

用途
各種配管作業に。
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
305
質量(g)
604
呼び寸法(mm)
300
最大口径(mm)
54
口幅調節
7
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする