曜日別特売

Bluetoothカラオケマイク

Bluetoothカラオケマイク - デジタルランド

Bluetoothで簡単接続どこでもカラオケ
録音も可能

出力(W)スピーカー/5充電時間(時間)2動作温度(℃)ー10~60バッテリー容量(mAh)800連続動作時間約3時間入力電圧約2時間microSDカードmp3/wav 16GBまで内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71022108DL-YU163
1,980
取扱い終了
71022117DL-YU322
1,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする