ガラス風鈴
見た目も音も楽しめるオリジナル風鈴がつくれる!
見た目も音も楽しめるオリジナル風鈴が作れるキットです。透明ガラスに油性ペンやステンドカラーで自由に着色可能!学校の授業や地域イベント、親子参加型ワークショップなど幅広い場面で活躍します。体験を通じて学びや創作の楽しさを共有できるおすすめのセットです。【対象年齢】3歳以上【目安制作時間】20分【別途用意するもの】油性マーカー・ステンド絵の具・樹脂系の絵の具など
- セット内容
- 本体×2
- 材質
- ホウケイ酸ガラス、紙
- 寸法(mm)
- ガラス部分:Φ80×67 / ひも部分:310 / 短冊:130×44
- 内容量
- 1セット(2個)
注意
※水性ペン、水彩絵の具、色えんぴつは使用できません。工作キット の新着商品
カテゴリ







![注文コード: ガラス風鈴 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)

![昆虫観察図鑑づくり アーテック[学校教材・教育玩具] 昆虫観察図鑑づくり アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333006-260710-02.jpg)
![透明ジオラマ ハロウィン アーテック[学校教材・教育玩具] 透明ジオラマ ハロウィン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82337477-260731-02.jpg)