曜日別特売

よいどれスピーカー&マイク

よいどれスピーカー&マイク - ライソン

合計16W(8W×2)!高出力のBluetoothスピーカー
歌えるスピーカー!マイクも付属しています。ボーカルカットで疑似カラオケ、ボイスチェンジャーでおうちパーティ等でも使用できます。
マイクにボーカルカット機能搭載。音源のボーカルを消音してカラオケ風に歌えます。
※音楽再生機器やアプリ、音源によってはボーカルカットが完全でない場合があります。
19種類のライトモード搭載
友達や家族と自宅でカラオケを楽しみたい時に
持ち運びに便利なハンドル付き
ボイスエフェクト&ボイスエコー調節機能搭載。普通に歌うだけでは物足りない時や、周りの人を少し驚かせたい時に声のトーンや声質を変えることができます。
マイク(別売)を追加してデュエットも楽しめる。(マイク最大2本まで同時接続可能)

連続再生時間
1~9 時間
※充電機器・充電環境により異なることがあります。
セット内容スピーカー本体、マイク(1本)、USB充電ケーブル(Type-CーType-A)、オーディオケーブルΦ3.5mm、収納袋型式2chスピーカー パッシブラジエーター型質量(g)【スピーカー】700【マイク】60使用温度範囲(℃)5~35電源【スピーカー】DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 2400mAh【マイク】DC3.7V 内蔵リチウムイオン充電池 500mAh最大出力(W)8×2口径(Φmm)【スピーカー】57周波数2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)インピーダンス充電時間【スピーカー本体】4~6時間 【マイク】1.5時間 ※充電機器・充電環境により異なることがあります。対応メディアmicroSDカード・microSDHCカード( ~32GB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スピーカー本体】11.3×11.3×14.6【付属マイク】3.6×3.6×12.5対応フォーマットmp3接続台数【同時】Bluetoothデバイス:1台、マイク:2台伝送距離(m)【スピーカー本体】最大10(※使用状況・環境条件により異なることがあります)Bluetooth【マイク】Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HOGP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71721810KABS-043B
6,980
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする