曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研
形状1段端子間ピッチ(mm)8.2構成【中間板】VTX-6/2【側板】VTX-6/2E、VTX-6/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)12~13内容量1個
232件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71736431VTXL-6/2R-1P1
983
899
989(税込)
15日以内出荷
返品不可
71736440VTXL-6/2R-2P2
1,219
1,198
1,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
71736449VTXL-6/2R-3P3
1,456
1,398
1,538(税込)
15日以内出荷
返品不可
71736458VTXL-6/2R-4P4
1,692
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
71736467VTXL-6/2R-5P5
1,928
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
71736476VTXL-6/2R-6P6
2,165
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
71736485VTXL-6/2R-7P7
2,401
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
71736501VTXL-6/2R-8P8
2,637
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
71736510VTXL-6/2R-9P9
2,874
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
71736519VTXL-6/2R-10P10
3,109
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
71736528VTXL-6/2R-11P11
3,346
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
71736537VTXL-6/2R-12P12
3,583
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
71736546VTXL-6/2R-13P13
3,818
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
71736555VTXL-6/2R-14P14
4,055
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
71736571VTXL-6/2R-15P15
4,292
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
71736580VTXL-6/2R-16P16
4,527
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
71736589VTXL-6/2R-17P17
4,764
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
71736598VTXL-6/2R-18P18
5,001
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
71736607VTXL-6/2R-19P19
5,236
4,898
5,388(税込)
15日以内出荷
返品不可
71736616VTXL-6/2R-20P20
5,473
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
71736625VTXL-6/2R-21P21
5,709
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
71736641VTXL-6/2R-22P22
5,945
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
71736650VTXL-6/2R-23P23
6,182
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
71736659VTXL-6/2R-24P24
6,418
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
71736668VTXL-6/2R-25P25
6,654
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
71736677VTXL-6/2R-26P26
6,891
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
71736686VTXL-6/2R-27P27
7,127
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
71736695VTXL-6/2R-28P28
7,363
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
71736711VTXL-6/2R-29P29
7,599
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
71736720VTXL-6/2R-30P30
7,836
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
71736729VTXL-6/2R-31P31
8,072
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
71736738VTXL-6/2R-32P32
8,308
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
71736747VTXL-6/2R-33P33
8,545
7,898
8,688(税込)
15日以内出荷
返品不可
71736756VTXL-6/2R-34P34
8,781
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
71736765VTXL-6/2R-35P35
9,017
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
71736781VTXL-6/2R-36P36
9,254
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
71736790VTXL-6/2R-37P37
9,490
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
71736799VTXL-6/2R-38P38
9,726
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
71736808VTXL-6/2R-39P39
9,962
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
返品不可
71736817VTXL-6/2R-40P40
10,198
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
71736826VTXL-6/2R-41P41
10,435
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
71736835VTXL-6/2R-42P42
10,671
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
71736851VTXL-6/2R-43P43
10,907
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
71736860VTXL-6/2R-44P44
11,144
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
71736869VTXL-6/2R-45P45
11,380
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
71736878VTXL-6/2R-46P46
11,616
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
71736887VTXL-6/2R-47P47
11,853
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
71736896VTXL-6/2R-48P48
12,089
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
71736905VTXL-6/2R-49P49
12,325
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
71736921VTXL-6/2R-50P50
12,562
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする