ネオゴーセー#2300

ネオゴーセー#2300 - 神東塗料

エポキシ樹脂の優れた防食性、付着性などの特長を有する厚膜形エポキシ樹脂塗料です。鉛・クロムなどの有害重金属を含まない。

用途
大型綱構造物
鋼製けむり突外面、鋼製タンク外面など
各種プラント設備
電力設備化学プラントなど
種別重防食塗装用エポキシ樹脂塗料青磁色 マンセル7.5G6.5/4規格JIS K 5551 B種1号, 2号主成分エポキシ樹脂主な用途鋼、金属膜厚(μm)スプレー:80、はけ:50密度1.40g/mL塗布方法スプレー・はけ使用量スプレー:340g/m2、はけ:170g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4000mL希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:5~15特性耐水性、耐塩水性、耐薬品性、耐溶剤性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合乾燥時間(指触)5℃:(3)時間、10℃:3(2)時間、20℃:2(2)時間、30℃:1時間、(歩行可能)5℃:(1)日、10℃~20℃:1(1)日、30℃:1日、(完全硬化)5℃:(7)日、10℃:7(7)日、20℃:7(5)日、30℃:7日危険物の性状非水溶性内容量1缶(4kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71743860-
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする