曜日別特売

25 セフィアリミテッド

25 セフィアリミテッド - SHIMANO(シマノ)25 セフィアリミテッド - SHIMANO(シマノ)25 セフィアリミテッド - SHIMANO(シマノ)25 セフィアリミテッド - SHIMANO(シマノ)25 セフィアリミテッド - SHIMANO(シマノ)25 セフィアリミテッド - SHIMANO(シマノ)25 セフィアリミテッド - SHIMANO(シマノ)25 セフィアリミテッド - SHIMANO(シマノ)

研ぎ澄まされしセフィア リミテッド。
軽くて強い基本構造「スパイラルXコア」と高弾性素材により、更なる細身ブランクスを実現。
シャープなキャスト、そしてジャーク。スリムでありながらモンスタークラスにも物おじしないパワーを発揮します。
ガイドは遂にフル「Xガイド」化に成功。
フロントグリップにはグリップ性を高めるためにスライス形状になった「カーボンシェルグリップ」、リアグリップには新形状「カーボンモノコックグリップ」を採用。
中空・軽量・硬質を磨き上げ、高感度を追求。技術の粋を集めた、これこそが「セフィア リミテッド」です。

方式【継ぎ】インロー継数(本)2先径(mm)1.6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
全長(m)
サイズ(号)
自重(g)
仕舞(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71820921S90ML(26年追加番手)(358653)9'0"ft.2.74【エギ】1.8-4103140.5
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71820930S73M(26年追加番手)(358660)7'3"ft.2.21【エギ】2-4.599114
97,980
107,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする