曜日別特売

25 コルトスナイパー エクスチューン

25 コルトスナイパー エクスチューン - SHIMANO(シマノ)25 コルトスナイパー エクスチューン - SHIMANO(シマノ)25 コルトスナイパー エクスチューン - SHIMANO(シマノ)25 コルトスナイパー エクスチューン - SHIMANO(シマノ)25 コルトスナイパー エクスチューン - SHIMANO(シマノ)25 コルトスナイパー エクスチューン - SHIMANO(シマノ)25 コルトスナイパー エクスチューン - SHIMANO(シマノ)25 コルトスナイパー エクスチューン - SHIMANO(シマノ)

強靱な粘りとパワーでショアを征する
「強靱な粘りとパワーでショアを征する」をテーマに掲げるコルトスナイパーXTUNEがフルモデルチェンジ。
新たな設計思想は、常にアングラーが不利な立場に立つことが多いロックショアシーンをサポートするために強さだけではない「シャープさ」を追求。
ブランクス設計は、前作の信頼できる粘り強さを継承しつつ、キャスト・操作時のレスポンスが大幅に向上。
NEWガイドシステムは[Xガイドタッチフリーチタン]をベリー部にまで採用。
その独創的なハイフレーム形状によりラインのブランクスタッチを抑え、リールから超高速で放出されるラインの軌道が安定かつ高効率化され、ノンストレスで突き抜けていくキャストフィールを実現。
さらにアングラーが恐れるライントラブルやラインダメージも抑制。
グリップ周りの設計は、キャスト・操作・ファイトなど全てのシーンでアングラーをフルサポート。
過酷なショアから獲ることへのこだわりを抱くストイックなアングラーに、「シャープで粘り強い」本物のロックショアロッドをここに提案する。

カーボン含有率(%)99.9内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
全長(m)
方式
自重(g)
最大ドラグ(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71820817S95MH(26年追加番手)(274267)9'5"ft.2.87【継ぎ】インロー3316
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71820826S96H(26年追加番手)(274274)9'6"ft.2.9【継ぎ】インロー3438
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71820835S106H(26年追加番手)(274250)10'6"ft.3.2【継ぎ】インロー3698
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71820851S98XH3(26年追加番手)(274281)9'8"ft.2.95【継ぎ】並継35210
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71820860S100H3(26年追加番手)(274243)10'0"ft.3.05【継ぎ】並継3358
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする