曜日別特売

26 ブレニアスBB

26 ブレニアスBB - SHIMANO(シマノ)26 ブレニアスBB - SHIMANO(シマノ)26 ブレニアスBB - SHIMANO(シマノ)26 ブレニアスBB - SHIMANO(シマノ)26 ブレニアスBB - SHIMANO(シマノ)26 ブレニアスBB - SHIMANO(シマノ)26 ブレニアスBB - SHIMANO(シマノ)26 ブレニアスBB - SHIMANO(シマノ)

厳選されたチニング・マスト5アイテム
チニングの魅力をより多くのアングラーに伝えるための本格派ロッド「ブレニアスBB」がリニューアル。
全国のフィールドを考慮して考え抜かれた5アイテムは、ボトムゲーム、トップゲーム、岸壁やストラクチャー際を狙い撃つゲームなど、多彩なシーンに適応します。
チニング特有の喰い込みの良さとパワーを両立させる専用設計ブランクスに、強化構造【ハイパワーX】を採用。
キャスト時やファイト時に発生するネジレを抑えることでクラスを超えた飛距離とパワーを獲得し、ブレを抑えたシャープな操作感を実現しました。

方式【継ぎ】並継継数(本)2内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
先径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71820869B72ML(276933)7'2"ft.2.181041121.7
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71820878B74MLS(276940)7'6"ft.2.29981181.5
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71820887S72ML(276957)8'6"ft.2.5911592.71.7
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71820896S76ML(276964)7'2"ft.2.181001121.7
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71820905S86MLM(276971)7'4"ft.2.241041151.4
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする