曜日別特売

26 紅牙AIR

26 紅牙AIR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 紅牙AIR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 紅牙AIR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 紅牙AIR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 紅牙AIR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 紅牙AIR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 紅牙AIR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 紅牙AIR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

鯛に魅せられたすべてのアングラーに。
AIRの名に恥じない軽量性と感度にこだわったハイスタンダードタイラバロッド「紅牙AIR」。
それぞれのコンセプトに最適なテクノロジーを搭載することで高い実釣性能を実現。
『AGS』を含めた軽量なガイドセッティングは、これぞAIRといえる仕上がりとなっている。
さらに、個性豊かで抜けのないラインナップは激戦区の内海エリアから、大物に照準を合わせた外海エリアまで幅広く対応してくれる。
軽量・高感度『AGS』を含めた最適なガイドセッティング。
高感度モデルの上位機種の証である『SMT』。(SMTモデルのみ)
細身からは想像できないブチ曲げメガトップ芯材スリルゲーム。(TGモデルのみ)
快適性とグリップ性を誇るタイラバ専用ZERO?SEAT ダブルショートトリガー。(ベイトモデルのみ)
快適な握り込みを実現するZERO?SEAT シームレスフィット。(SPモデルのみ)
軽さとパワーを両立させてHVFナノプラス。
モンスターマダイや不意の大物とも真っ向勝負 X45。
紅牙カラーピンクと軽量性を感じさせるシルバーが融合した外観。

継数(本)2内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
元径(mm)
仕舞(cm)
先径(mm)
標準自重(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71819460N64MHB-SMT・E(543807)1.938.31510.783
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71819469N64HB-SMT・E(543814)1.938.31510.785
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71819478N64XHB-SMT・E(543821)1.938.81510.789
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71819487N66MLB TG・E(543838)1.987.81561.188
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71819496N66MB TG・E(543845)1.987.81561.193
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71819505N66MHB TG・E(543852)1.988.31561.197
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71819521T60LB・E(543869)1.837.31421.676
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71819530T60MLB・E(543876)1.837.81421.682
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71819539D68HB TG・E(543890)2.038.81591.1120
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71819548C72MHS-SMT・E(608223)2.189.81130.891
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71819557J69HS・E(608216)2.069.31071.695
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする