USB 3.0-HDMIキャプチャー+Type-C Set

USB 3.0-HDMIキャプチャー+Type-C Set - エスエスエーサービスUSB 3.0-HDMIキャプチャー+Type-C Set - エスエスエーサービスUSB 3.0-HDMIキャプチャー+Type-C Set - エスエスエーサービスUSB 3.0-HDMIキャプチャー+Type-C Set - エスエスエーサービスUSB 3.0-HDMIキャプチャー+Type-C Set - エスエスエーサービス

HDMI信号からビデオ映像・オーディオ音声の両方をキャプチャすることができます。 Windows MacとOSを選ばずシームレスに自動で認識し動作します。 動作するソフトウェアはUVC/UACに対応する編集・配信アプリなどUSBカメラに対応していれば、ほぼすべてのソフトウェアに対応します。 また、無料で公開されている配信・録画に特化した高機能なオープンソースなソフトウェアも数多く存在します。 汎用性が高いのでユーザーが自由にプラットフォームを選択することができます。 映像の入力ソースは最大でUHD(4K)の高画質映像に対応しております。

仕様●HDMI 解像度:最大入力UHD/4K 3840×2160 30Hz●PC接続インターフェイス:USB A(2.0/3.0)●オーディオフォーマット:L-PCM●ビデオ出力フォーマット:YUV/JPG●入力インターフェイス:HDMI●入力対応規格:HDMI 1.2~1.4電源0.4A/5V解像度出力:最大 1920×1080 60Hz動作環境(CPU)デスクトップi5-3400以上、ノートパソコンi7-3537U 2.0GHZ以上、(グラフィックカード)デスクトップ NVIDIA GT630以上、ノートパソコン NVIDIA GT735M以上動作温度(℃)10~55対応ソフトウェアOBS、ZOOM、Google meet、Amcap、VLCほか内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71825717SU3-CHDTVC
3,300
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする