曜日別特売

圧縮空気水分セパレータ

圧縮空気水分セパレータ - 日本精器

水分除去効率99%以上(メーカー測定値)効率的な遠心分離により水分を確実に除去。
圧力降下0.007MPa以下エレメントが内蔵されていないので、圧力降下がほとんどありません。
オートドレン内蔵(BIタイプ)フロート式のドレントラップを内蔵しているため、自動的にドレンを排出します。

質量(g)1110使用圧力範囲(MPa)0.2~1.5(オートドレン)管接続口径Rc 1/2処理空気量(L/min(ANR))1.9(0.7MPa時)使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60水分除去率(%)99~(定格流量使用時)耐圧力(MPa)2.25通常圧力降下(MPa)~0.007内容量1個
注意
※オートドレンタイプは、コンプレッサーへの直接取付など、ゴミや油が混ざったエアーでの使用は避けてください。また振動のある場所への取付は避けてください。
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71847670GWDS019-1-BI
43,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする