曜日別特売

増圧弁 VBAF Series

増圧弁 VBAF Series - SMC増圧弁 VBAF Series - SMC増圧弁 VBAF Series - SMC増圧弁 VBAF Series - SMC増圧弁 VBAF Series - SMC

・CO2排出量(空気消費量)が増圧効率の最適化により最大25%~30%低減
・工場エアを部分的に最大4倍まで増圧!
・オールエアで電源不要・簡単設置
・作動回数5,000万回以上(増圧比2/4倍)※メーカー試験条件による
・減圧弁を取付可能
・上面にオートスイッチ取付可能
・圧力計取付可能(OUT側)
・垂直・水平取付が可能
・既存製品(VBAシリーズ)と取付互換

用途工場全体を低圧化して、必要な所だけ局所増圧することでCO2削減ボディサイズ3/8基準管接続口径3/8使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結なきこと)取付姿勢水平、垂直RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤グリース(無給油)内容量1個
関連資料:カタログ(4.39MB)
注意
※ゲージポートはねじ種類によらず、Rcねじです。
※(注1)エアタンクに取り付ける際は、かならずオプション記号[B]の専用取付ボルトを使用してください。(タンク付属品のボルトとは長さが異なります)専用取付ボルトのみを手配する際は、品番:KT-VBAF20-3となります。(専用取付ボルト4本入り)
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ねじの種類
取付ボルト
増圧比
保証耐圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72007157VBAF20-034(IN/OUTポート)Rc【エアタンク】なし(注1)2倍(固定)2.1
61,770
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007166VBAF20-F034(IN/OUTポート)G【エアタンク】なし(注1)2倍(固定)2.1
61,770
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007175VBAF20-N034(IN/OUTポート)NPT【エアタンク】なし(注1)2倍(固定)2.1
61,770
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007191VBAF20-03B4(IN/OUTポート)Rc【エアタンク】VBAF2□専用ボルト同梱(注1)2倍(固定)2.1
62,270
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007200VBAF20-F03B4(IN/OUTポート)G【エアタンク】VBAF2□専用ボルト同梱(注1)2倍(固定)2.1
62,270
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007209VBAF20-N03B4(IN/OUTポート)NPT【エアタンク】VBAF2□専用ボルト同梱(注1)2倍(固定)2.1
62,270
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007218VBAF20-03E4(IN/OUTポート)Rc【エアタンク】なし(注1)2倍(固定)2.1
62,930
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007227VBAF20-F03E4(IN/OUTポート)G【エアタンク】なし(注1)2倍(固定)2.1
62,930
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007236VBAF20-N03E4(IN/OUTポート)NPT【エアタンク】なし(注1)2倍(固定)2.1
62,930
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007245VBAF20-03BE4(IN/OUTポート)Rc【エアタンク】VBAF2□専用ボルト同梱(注1)2倍(固定)2.1
63,430
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007261VBAF20-F03BE4(IN/OUTポート)G【エアタンク】VBAF2□専用ボルト同梱(注1)2倍(固定)2.1
63,430
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007270VBAF20-N03BE4(IN/OUTポート)NPT【エアタンク】VBAF2□専用ボルト同梱(注1)2倍(固定)2.1
63,430
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007279VBAF20-03G4(IN/OUTポート)Rc【エアタンク】なし(注1)2倍(固定)2.1
63,640
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007288VBAF20-F03G4(IN/OUTポート)G【エアタンク】なし(注1)2倍(固定)2.1
63,640
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007297VBAF20-N03G4(IN/OUTポート)NPT【エアタンク】なし(注1)2倍(固定)2.1
63,640
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007306VBAF20-03BG4(IN/OUTポート)Rc【エアタンク】VBAF2□専用ボルト同梱(注1)2倍(固定)2.1
64,140
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007315VBAF20-F03BG4(IN/OUTポート)G【エアタンク】VBAF2□専用ボルト同梱(注1)2倍(固定)2.1
64,140
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007331VBAF20-N03BG4(IN/OUTポート)NPT【エアタンク】VBAF2□専用ボルト同梱(注1)2倍(固定)2.1
64,140
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007340VBAF20-03EG4(IN/OUTポート)Rc【エアタンク】なし(注1)2倍(固定)2.1
64,800
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007349VBAF20-F03EG4(IN/OUTポート)G【エアタンク】なし(注1)2倍(固定)2.1
64,800
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007358VBAF20-N03EG4(IN/OUTポート)NPT【エアタンク】なし(注1)2倍(固定)2.1
64,800
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007367VBAF20-03BEG4(IN/OUTポート)Rc【エアタンク】VBAF2□専用ボルト同梱(注1)2倍(固定)2.1
65,300
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007376VBAF20-F03BEG4(IN/OUTポート)G【エアタンク】VBAF2□専用ボルト同梱(注1)2倍(固定)2.1
65,300
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007385VBAF20-N03BEG4(IN/OUTポート)NPT【エアタンク】VBAF2□専用ボルト同梱(注1)2倍(固定)2.1
65,300
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007401VBAF20-03D4(IN/OUTポート)Rc【エアタンク】なし(注1)2倍(固定)2.1
68,540
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007410VBAF20-F03D4(IN/OUTポート)G【エアタンク】なし(注1)2倍(固定)2.1
68,540
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007419VBAF20-N03D4(IN/OUTポート)NPT【エアタンク】なし(注1)2倍(固定)2.1
68,540
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007428VBAF20-03BD4(IN/OUTポート)Rc【エアタンク】VBAF2□専用ボルト同梱(注1)2倍(固定)2.1
69,040
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007437VBAF20-F03BD4(IN/OUTポート)G【エアタンク】VBAF2□専用ボルト同梱(注1)2倍(固定)2.1
69,040
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007446VBAF20-N03BD4(IN/OUTポート)NPT【エアタンク】VBAF2□専用ボルト同梱(注1)2倍(固定)2.1
69,040
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007455VBAF20-03DG4(IN/OUTポート)Rc【エアタンク】なし(注1)2倍(固定)2.1
70,410
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007471VBAF20-F03DG4(IN/OUTポート)G【エアタンク】なし(注1)2倍(固定)2.1
70,410
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007480VBAF20-N03DG4(IN/OUTポート)NPT【エアタンク】なし(注1)2倍(固定)2.1
70,410
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007489VBAF20-03BDG4(IN/OUTポート)Rc【エアタンク】VBAF2□専用ボルト同梱(注1)2倍(固定)2.1
70,910
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007498VBAF20-F03BDG4(IN/OUTポート)G【エアタンク】VBAF2□専用ボルト同梱(注1)2倍(固定)2.1
70,910
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007507VBAF20-N03BDG4(IN/OUTポート)NPT【エアタンク】VBAF2□専用ボルト同梱(注1)2倍(固定)2.1
70,910
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007516VBAF21-036.3(IN/OUTポート)Rc【エアタンク】なし(注1)4倍3
84,750
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007525VBAF21-F036.3(IN/OUTポート)G【エアタンク】なし(注1)4倍3
84,750
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007541VBAF21-N036.3(IN/OUTポート)NPT【エアタンク】なし(注1)4倍3
84,750
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007550VBAF21-03B6.3(IN/OUTポート)Rc【エアタンク】VBAF2□専用ボルト同梱(注1)4倍3
85,250
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007559VBAF21-F03B6.3(IN/OUTポート)G【エアタンク】VBAF2□専用ボルト同梱(注1)4倍3
85,250
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007568VBAF21-N03B6.3(IN/OUTポート)NPT【エアタンク】VBAF2□専用ボルト同梱(注1)4倍3
85,250
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007577VBAF21-03E6.3(IN/OUTポート)Rc【エアタンク】なし(注1)4倍3
85,910
77,980
85,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007586VBAF21-F03E6.3(IN/OUTポート)G【エアタンク】なし(注1)4倍3
85,910
77,980
85,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007595VBAF21-N03E6.3(IN/OUTポート)NPT【エアタンク】なし(注1)4倍3
85,910
77,980
85,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007611VBAF21-03BE6.3(IN/OUTポート)Rc【エアタンク】VBAF2□専用ボルト同梱(注1)4倍3
86,410
77,980
85,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007620VBAF21-F03BE6.3(IN/OUTポート)G【エアタンク】VBAF2□専用ボルト同梱(注1)4倍3
86,410
77,980
85,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007629VBAF21-N03BE6.3(IN/OUTポート)NPT【エアタンク】VBAF2□専用ボルト同梱(注1)4倍3
86,410
77,980
85,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007638VBAF21-03G6.3(IN/OUTポート)Rc【エアタンク】なし(注1)4倍3
86,900
78,980
86,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
72007647VBAF21-F03G6.3(IN/OUTポート)G【エアタンク】なし(注1)4倍3
86,900
78,980
86,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする