シーズ
押しボタン式リビング扇風機
使いやすい押しボタンタイプ
用途
リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など
直径(Φcm)
【羽根】30
羽根枚数
5枚
モーター
ACモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×350×680~860
機能
風量3段階、タイマー付き、首振り
風量
3段階
モード
おやすみモード:×
タイマー
切3時間
左右首振
○
入タイマー
×
切タイマー
○
リズム風
×
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72006019
CSBF-3026T
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください