シーズ
リビングDC扇風機
運転音が静かで快適に過ごせる「DCモーター式扇風機」
用途
リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など
直径(Φcm)
【羽根】30
羽根枚数
5枚
モーター
DCモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×360×670~870
機能
風量9段階、タイマー付き、首振り、おやすみモード、リズム風、リモコン式
風量
9段階
モード
おやすみモード:〇
タイマー
切8時間
リモコン
あり
左右首振
〇
入タイマー
×
切タイマー
〇
リズム風
〇
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72006046
CSBF-3026DCR
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください