シーズ
パタファン
パタパタ折りたためる扇風機 シーンに合わせて使い方自由自在
用途
リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など
直径(Φcm)
【羽根】24
羽根枚数
9枚
モーター
DCモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×295×490~880
機能
風量8段階、タイマー付き、首振り、リズムモード、リモコン式
風量
8段階
モード
おやすみモード:×
タイマー
切8時間
リモコン
あり
左右首振
〇
入タイマー
×
切タイマー
〇
リズム風
〇
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72006055
CFDC705WH
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください