曜日別特売

ひも式壁掛扇風機

ひも式壁掛扇風機 - シーズ

使いやすいひも引きタイプ

用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など直径(Φcm)【羽根】30羽根枚数5枚モーターACモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520機能風量3段階、首振り、引きひも式風量3段階モードおやすみモード:×タイマーなし左右首振入タイマー×切タイマー×リズム風×内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72006028CSBF-W3026
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする