パール金属
バリスタリッチ 真空蓋付タンブラー350
真空断熱構造で温かさ、冷たさをそのままキープ。
フタをスライドして開閉。
フタ付きだから保温、保冷に効果的。
ホコリが入るのも防ぐ
材質
本体:ステンレス鋼、(外面:ポリエステル粉体塗装)、底部:天然竹、ふた・スライドカバー:AS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン・スライドカバーすべり止め:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
容量(mL)
350
質量(g)
222
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×95×125
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72118999
HC-1209
オフホワイト
¥
2,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72119008
HC-1210
ウォームグレー
¥
2,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください