曜日別特売

アームホルダー タブレット用 クランプ

アームホルダー タブレット用 クランプ - サンワサプライアームホルダー タブレット用 クランプ - サンワサプライアームホルダー タブレット用 クランプ - サンワサプライアームホルダー タブレット用 クランプ - サンワサプライアームホルダー タブレット用 クランプ - サンワサプライアームホルダー タブレット用 クランプ - サンワサプライアームホルダー タブレット用 クランプ - サンワサプライアームホルダー タブレット用 クランプ - サンワサプライ

3関節のアームタイプを搭載し、クランプ取り付けで使用する前後上下の位置調整ができるアームスタンド。
17.3インチ(相当)までのモバイルモニターやタブレットに対応したモバイルモニターホルダーです。
ホルダー部分は伸縮可能でバネの力でしっかり挟み込みます。(可動範囲185~270mmまで)
ホルダー部は360度回転できるボールジョイント構造のため、縦向きでも横向きでも使用可能です。
上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができます。
クランプ設置なので、スタンドタイプと異なり、デスクを広く使うことができます。
取り付けの際に工具がいらない調整ボルト付きクランプです。
調整ボルトは上部に付いているので、デスクの上から簡単に取り付けられます。

仕様高さ調整:対応材質クランプ、伸縮アーム部/アルミ、スチール・ホルダー部/ABS樹脂、シリコーンゴム質量(g)650耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×90×530適合機器台数/1台クランプ対応取付け方法クランプ有効挟み幅(mm)185~270角度調節対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72106381PDA-STN85W
8,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする