曜日別特売

アームホルダー タブレット用 クランプ

アームホルダー タブレット用 クランプ - サンワサプライアームホルダー タブレット用 クランプ - サンワサプライアームホルダー タブレット用 クランプ - サンワサプライアームホルダー タブレット用 クランプ - サンワサプライアームホルダー タブレット用 クランプ - サンワサプライアームホルダー タブレット用 クランプ - サンワサプライアームホルダー タブレット用 クランプ - サンワサプライアームホルダー タブレット用 クランプ - サンワサプライ

ショートアームを搭載し、クランプ取り付けで使用する前後上下の位置調整ができるアームスタンド。
6インチ~12.9インチ(相当)までのタブレットに対応したクランプアームホルダーです。
ホルダー部分は伸縮可能でバネの力でしっかり挟み込みます。(可動範囲148~225mmまで)
ホルダー部は360度回転できるボールジョイント構造のため、縦向きでも横向きでも使用可能です。
ホルダー部分の角度調整、アーム部分の位置調整が可能で、使いやすい位置へ調整することができます。
クランプ設置なので、スタンドタイプと異なり、デスクを広く使うことができます。
取り付けの際に工具がいらない調整ボルト付きクランプです。
調整ボルトは上部に付いているので、デスクの上から簡単に取り付けられます。

仕様画面数:1台材質クランプ、伸縮アーム部/アルミ、スチール・ホルダー部/ABS樹脂、シリコーンゴム厚さ(mm)クランプ可能/10~37質量(g)440構造ボールジョイント/対応耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×105×250対応機種iPad 10.9インチ 第10世代(2022)・ iPad 11インチ A16(2025)・ iPad Air 11インチ(M2/2024)・ iPad Air 11インチ(M3/2025)・ iPad Air 13インチ(M2/2024)・ iPad Air 13インチ(M3/2025)・ iPad Pro 11インチ 第3世代(2021)・ iPad Pro 11インチ 第4世代(2022)・ iPad Pro 11インチ(M4/2024)・ iPad Pro 12.9インチ 第4世代(2020)・ iPad Pro 12.9インチ 第5世代(2021)・ iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022)・ iPad Pro 13インチ(M4/2024)適合機器台数/1台、幅148~225mm、厚さ17mm以下、質量1kg以下のタブレット、スマートフォン。※6インチ~13インチ程度13インチ iPad Air(M3)、11インチ iPad Air(M3)、13インチ iPad Air(M2)、11インチ iPad Air(M2)、iPad(第10世代)、iPad Pro 12.9インチ(第5世代)、iPad Pro 11インチ(第3世代)、iPad Pro 12.9インチ(第4世代)、iPad Pro 11インチ(第4世代)、iPad Pro 12.9インチ(第6世代)、13インチ iPad Pro(M4)、11インチ iPad Pro(M4)クランプ対応取付け方法クランプ色(フレーム)ホワイト有効挟み幅(mm)148~225角度調節対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72106417PDA-STN92W
6,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする