三菱
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ APX3000用
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
切刃長さ(mm)
12
有効長(mm)
【切刃:LE】10
コーティング
MV1020
適合被削材種
P種、K種
チップ形状
長方形
厚さS(mm)
3.6
逃げ角(°)
【AN】11
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72126735
AOMT123616PEER-M MV1020
692-2812
1.6
¥
16,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72126751
AOMT123604PEER-M MV1020
691-8021
0.4
¥
16,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72126760
AOMT123608PEER-M MV1020
691-7984
0.8
¥
16,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください